人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
あらゆる金属製品を吸着できます。
片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能
用途工具・部品整理に
材質酸洗鋼板+PPコーティング
幅(mm)23
全長(mm)450
高さ(mm)20
質量(g)約622
吸着力(N)98
マグネット部寸法(mm)395
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード