ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
関連キーワード