標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
関連キーワード