6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用 耐熱温度(℃)220
1袋(1個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

ディスプレイケーブル モノタロウ 動画あり
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D-Sub15pin(ミニ)のコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状mini D-Sub15pin メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinメス 変換タイプメス - オス
1個
449 税込494
当日出荷