磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
適合高圧洗浄機MRO-1400
種別吸水コネクター
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質樹脂
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28
最小単位(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)±0.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード