20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ 動画あり
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス・メス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型スリーブ 187型 モノタロウ 動画あり
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護 材質PVC 適合電線AV(S)0.5~1.25sq RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

寸法L(mm)20.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)5.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm)19.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.4 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)3.2 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ 動画あり
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.25sq 材質黄銅 定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(20セット)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ 動画あり
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状HDMI(Type-A19pin) 仕様アクティブ変換ケーブル 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(Type-A19pin) コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

コネクターセット 250型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)