絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)191
材質合金鋼(刃部)
質量(g)270
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC36~46
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)270
材質SCM440(刃部)
質量(g)600
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC38~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード