本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)3.2
色黒
適合車4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)85
寸法E(mm)120
寸法B(mm)62
寸法C(mm)650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18
ロードチェーン等級80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
別売りのモノタロウ ユニットケースボックス(Mo320602)に収納できます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
材質PP
色クリア
関連キーワード