カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード