「リチウム電池cr2023」の検索結果
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)