「リード線 0.3」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書(0.5MB)
材質PVC(外皮)
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)10~40℃
動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)100mA
接点最大許容電圧(V)30
防水性密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード