戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード