穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理
サイズA4タテ
収納枚数100
材質(表紙)PP、(金具)スチール
タイプタテ型
種類レバーファイル
背幅(mm)20
寸法(縦×横)(mm)310×235
とじ厚(mm)10
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
サイズA4タテ
種類2穴Oリングファイル
タイプタテ型
収納枚数(枚)約200
穴数2
仕様Oリング
材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール
幅(mm)257.5
高さ(mm)315
背幅(mm)45
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
関連キーワード