「レーザー距離計 傾斜」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)0.05~40
付属品ソフトケース、ストラップ
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21
測定精度±2.0mm
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
測定単位1mm
電池単4×2(別売)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質樹脂
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28
最小単位(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)±0.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード