施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
関連キーワード