「ロープ 荷締め」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
取扱説明書(6.0MB)
関連キーワード