普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
関連キーワード