解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質金属合金
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
ワイヤー太さ(mm)約3
ロックダイヤル式
取扱説明書(0.4MB)
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様4桁ダイヤル可変式
種別4桁ツル長
材質鉄、亜鉛
全長(mm)約122
タイプ4段
つる径(Φmm)約5.8
本体幅(mm)約41
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダイヤル式で吊長タイプになります。
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様5桁ダイヤル可変式
種別ワイド5桁ツル長
材質鉄、亜鉛、プラスチック
全長(mm)約149
タイプ5段
つる径(Φmm)約7
本体幅(mm)約65
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード