パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷