8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 動画あり
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 商品タイプ本体 全長(mm)約600~1120 質量(g)405 材質(グリップ)ABS 材質(ハンドル)アルミ合金 材質(スポンジ)EVA樹脂 材質(ヘッド)ABS サイズ(mm)93×250 繰り返し・詰め替え対応
1本
449 税込494
当日出荷

スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウ 動画あり
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。 寸法(mm)Φ100×25 材質(スポンジ)PE 材質(取手)ABS
1個
589 税込648
当日出荷

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類モップ替糸 長さ(mm)約200 質量(g)約200 モップ幅約220mm 材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45% 繰り返し・詰め替え対応
1個
449 税込494
当日出荷

スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 動画あり
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130 材質(柄部)ABS 材質(スポンジ)PE
1個
729 税込802
当日出荷

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ 動画あり
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン 寸法(mm)100×38 適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合用途ワックス洗車 適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン・EVA 寸法(mm)100×38
1袋(3個)
219 税込241
当日出荷