カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(162)
  • エツミ(69)
  • タジマツール(TJMデザイン)(51)
  • SLIK(スリック)(51)
  • シンワ測定(43)
  • エスコ(41)
  • Manfrotto(39)
  • bitstrong(35)
  • サンワサプライ(32)
  • STS(23)
  • Kenko(ケンコートキナー)(21)
  • JTT(18)
  • king(16)
  • サンワダイレクト(16)
  • マイゾックス(15)
  • JOBY(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • エレコム(11)
  • 中央精機(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三脚 ネジ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚 平面式 アルミ製 モノタロウ三脚 平面式 アルミ製モノタロウ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製 モノタロウ三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製モノタロウ(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508定芯桿5/8インチ材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン質量(kg)3頭部形状(脚頭)球面収納時寸法(mm)924
センサーライト 自在型 モノタロウセンサーライト 自在型モノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
取扱停止中
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に電球の種類LEDセンサー感知方式人感設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚灯数8灯スイッチON-OFF-AUTO全光束(Lm)約85光源0.2W SMD LED×8灯使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間15秒
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら