お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
仕様裾ゴムあり
種別パンツ
材質本体/不織布(ポリプロピレン)
機能通気性
質量(g/m2)60
裾幅(cm)約20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード