「両面テープ付き ゴム」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質CRスポンジゴム
長さ(m)10
仕様両面テープ付
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に
厚さ(mm)3
長さ(m)10
材質(ゴム)天然ゴム
硬度(°)65
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
関連キーワード