耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。
個包装されているため衛生的です。
爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質竹
長さ(mm)200
タイプ丸箸
包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード