水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
関連キーワード