6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質ステンレス 質量(g)16 使用範囲(mm)127~642 吸着力(N[kgf])6[0.6] 先端径(Φmm)7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g)68 使用範囲(mm)165-855 吸着力(N[kgf])35[3.5] 先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷

ハンディボード 伸縮式 モノタロウ 動画あり
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時) 付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 最大伸長(mm)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ピックアップツール LED付 モノタロウ 動画あり
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。 マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。 手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 材質(伸縮シャフト)鉄 材質(本体)アルミ 質量(g)106 電源ボタン電池LR44×4個(別売り) 吸着力(先端)24N、(手元部)30N 伸縮範囲(mm)175~565 寸法(Φ×mm)21×175 照度(Lx)約230(50cm時) LED寿命(時間)30000
1個
899 税込989
当日出荷