繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード