「作業用ベルト 50mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
店舗作業に適したツールポケットです。
ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。
ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。
用途主に店舗用として
材質ポリエステル(1680デニール)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240
深さ(mm)約150(メインポケット)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
関連キーワード