生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
タイプ保冷剤入タイプ
材質(本体)ポリエステル
質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140
寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)180×140
温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)約255
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
欠品中
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
直径(Φmm)約20
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
融点(℃)約28
固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15
使用時間(時間)約2
関連キーワード