「充電式アンプスピーカー」の検索結果
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω