片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類トンカチ
頭径(Φmm)22
全長(mm)294
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)360
頭部幅(mm)124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード