一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様焼入品
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)4.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260
最高圧力1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード