耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
関連キーワード