カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 明工社(384)
  • サンワサプライ(202)
  • エレコム(183)
  • SKF(日本エスケイエフ)(175)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(84)
  • イトーキ(82)
  • オーム電機(78)
  • ELPA(76)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(68)
  • RS PRO(68)
  • エスコ(61)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • 永田製作所(42)
  • ノーブランド(41)
  • TRUSCO(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(32)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「凸」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールボックス モノタロウ

    ツールボックス

    モノタロウ(133件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
  • アルミブリッジ モノタロウ

    アルミブリッジ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1800全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)販売区分業務用
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • コーナータップ 3個口 モノタロウ

    コーナータップ 3個口

    モノタロウ(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい 180度スイングプラグ
    材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ販売区分業務用
  • 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ

    石こうボードヤスリ スタンダード

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
    用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)156
  • 延長コード スウィングプラグ モノタロウ

    延長コード スウィングプラグ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
    ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング販売区分業務用
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウ

    プラスチック製敷板 リブ付き

    モノタロウ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
    用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)エコマーク認定番号23 118 005販売区分業務用
  • プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ モノタロウ

    プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
    用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)販売区分業務用
  • スポンジバフ 凸凹 モノタロウ

    スポンジバフ 凸凹

    モノタロウ(23件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウ

    ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
    用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)販売区分業務用
  • オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ

    オーバートルク防止インパクトアダプタ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
  • オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9×12差込角凸(mm)9×12
  • ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12