ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード