1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。 折り畳むことでコンパクトに収納することができます。 スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。 スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。 3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 質量(kg)25 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605 パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)スチール ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み) 材質(脚ベース)スチール パネル厚(mm)25 材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)