1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 質量(kg)2 寸法H(mm)233 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)98 寸法F(mm)28 寸法D(mm)157 寸法E(mm)21 表面処理メッキ 寸法B(mm)76 寸法C(mm)71 標準揚程(m)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1 取扱説明書(1.7MB) 手動力(N)270
1台
7,998 税込8,798
当日出荷