「単4電池アダプター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

関連カテゴリ