「反射フィルム」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
機能指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能○
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
ブルーライトカット率約32%
反射防止〇
ブルーライトカット〇
関連キーワード