50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
着丈(cm)約59
適応胴囲(cm)約130まで
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。
テープ幅(mm)約50
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)約120まで
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー
LED色赤
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)約57
LED前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)約130まで
電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストのショート丈タイプです。
腰回りに安全帯や腰ベルトなどを着けても邪魔になりません。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
テープ地色イエロー
着丈(cm)約46
適応胴囲(cm)約130まで
丈区分ショート丈
50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
サイズフリー
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約57
適応胴囲(cm)約120 まで
関連キーワード