自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)Φ52×16
質量(g)21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)0.05~40
付属品ソフトケース、ストラップ
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21
測定精度±2.0mm
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
測定単位1mm
電池単4×2(別売)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
関連キーワード