手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード