「回転灯 黄色 12v」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色黄
付属品予備電球1個
質量(kg)0.4
口金BA15S
最大外形寸法(mm)114
閃光数(min-1[回/分])130
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)270
引出し線線種18AWG UL1015
公称断面積(mm2)0.85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
関連キーワード