7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質スチール、アルミ 厚さ(mm)65.4 高さ(mm)81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り返し縫製で強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくいユニクロメッキ仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 使用荷重(kg)1000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)ポリエチレン 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:電着メッキ 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:電着メッキ 色(カバー)イエロー 関連資料(1.3MB) 取扱説明書(1.1MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビームソケット モノタロウ 動画あり
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm)110 高さ(mm)88
1個
529 税込582
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 幅(mm)127 全長(mm)203.2 質量(kg)0.46 タイプ穴あり 板厚(mm)約2.5 穴数8 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。 材質アルミ 質量(kg)2.85 タイプ穴付 全長(m)約3.05 参考使用荷重(kg)500 板厚(mm)3 穴数60
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷