1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300 ローラー幅(mm)478 材質スチール 質量(kg)約34.5 使用荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)130 コンベア機高H(mm)670~940 ローラー外径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷