「圧力計 山本計器 グリセリン」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)約30.5
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)40
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)24.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード