「圧力計 0.6」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス
測定流体気体、液体
材質(株)黄銅(真鍮)
ねじサイズG3/8
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
種類汎用圧力計
材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス
材質(株)黄銅(真鍮)
ねじサイズG3/8
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)約30.5
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.6MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.6MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード