研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)135
質量(g)580
使用空気圧力(MPa)0.55
取付ねじM6
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215
セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.3
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード