「塗装用 ガン」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:460、カップ:309
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)460
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)460
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)390
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード