軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
寸法W(mm)4.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
寸法W(mm)4
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード